SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTPSAUX33 CONTATTI AUSILIARI, POSIZIONE OFF


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti di scambio - 4
Numero di contatti NO - 2
Numero di contatti NC - 2
Tipo di collegamento elettrico - Collegamento via cavo, senza cavo
Metodo di montaggio - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606481066176
Codice prodotto
SNRTPSAUX33
Cod. produttore
TPSAUX33
Produttore
SNR
Numero di contatti di scambio:
4
Numero di contatti NO:
2
Numero di contatti NC:
2
Tipo di collegamento elettrico:
Collegamento via cavo, senza cavo
Metodo di montaggio:
Altri
Modello:
Fissaggio a innesto
Portalampada:
Nessuno