SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTPRSS025 Starter SIL, TeSys island, 25 A, 11 kW, 15 hp


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ingressi - 1
Numero di uscite motore - 1
Corrente nominale di esercizio del motore - 0.5...25 A
Grado di protezione (IP) - IP20
Bus di campo collegabile tramite accoppiatore bus separato - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606489832803
Codice prodotto
SNRTPRSS025
Cod. produttore
TPRSS025
Produttore
SNR
Numero di ingressi:
1
Numero di uscite motore:
1
Corrente nominale di esercizio del motore:
0.5...25 A
Grado di protezione (IP):
IP20
Bus di campo collegabile tramite accoppiatore bus separato:
sì
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
20.4...28.8 V
Tipo di tensione in ingresso:
AC
Tipo di uscita digitale:
Nessuno
Tensione di uscita consentita:
0...690 V
Tipo di tensione di uscita:
AC
Corrente del motore parametrizzabile:
no
Tipo di collegamento elettrico dell'uscita motore:
Connessione a vite
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Con uscita di frenatura:
no
Tensione di ingresso consentita:
0...690 V
Con protezione termica del motore:
sì
Numero di interfacce hardware PROFINET:
0
Protezione da cortocircuito, disponibile su uscite:
no
Numero di interfacce hardware seriali RS422:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS485:
0
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS232:
0
Sostiene protocollo TCP / IP:
no
Numero di interfacce hardware seriali TTY:
0
Numero di interfacce hardware parallele:
0
Numero interfacce HW Wireless:
0
Numero di interfacce hardware USB:
0
Numero di altre interfacce hardware:
2
Con interfaccia ottica:
no
Sostiene protocollo PROFIBUS:
no
Sostiene protocollo CAN:
no
Sostiene protocollo INTERBUS:
no
Sostiene protocollo ASI:
no
Sostiene protocollo EIB/KNX:
no
Sostiene protocollo MODBUS:
no
Sostiene protocollo Data-Highway:
no
Sostiene protocollo DeviceNet:
no
Sostiene protocollo SUCONET:
no
Sostiene protocollo LON:
no
Sostiene protocollo PROFINET IO:
no
Sostiene protocollo PROFINET CBA:
no
Sostiene protocollo SERCOS:
no
Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:
no
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
no
Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:
no
Sostiene protocollo DeviceNet Safety:
no
Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:
no
Sostiene protocollo PROFIsafe:
no
Sostiene protocollo SafetyBUS p:
no
Sostiene protocolli per altri sistemi bus:
sì
Standard radio Bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Tecnologia radio GPRS:
no
Tecnologia radio GSM:
no
Tecnologia radio UMTS:
no
IO-link master:
no
Componente di sistema:
sì
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Possibilità di montaggio a parete / diretto:
no
Possibilità di montaggio frontale:
no
Possibilità di montaggio a rack:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
SIL secondo IEC 61508:
2
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Livello d
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
45 mm
Altezza:
121 mm
Profondità:
115 mm