pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTPRBCPFB TESYS ISLAND - MODULO COMUNIC PROFIBUS

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 20.4...28.8 V

  • Sostiene protocollo TCP / IP - no

  • Sostiene protocollo PROFIBUS -

  • Sostiene protocollo MODBUS - no

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606489832735

Codice prodotto

SNRTPRBCPFB

Cod. produttore

TPRBCPFB

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

20.4...28.8 V

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Sostiene protocollo PROFIBUS:

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Sostiene protocollo CAN:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Tecnologia radio GPRS:

no

Tecnologia radio GSM:

no

Tecnologia radio UMTS:

no

IO-link master:

no

Componente di sistema:

Grado di protezione (IP):

IP20

Con separazione di potenziale:

Bus di campo collegabile tramite accoppiatore bus separato:

no

Possibilità di montaggio su guida:

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

no

Possibilità di montaggio frontale:

no

Possibilità di montaggio a rack:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

50 mm

Altezza:

118 mm

Profondità:

114 mm

Comunicatore bus di TeSys island, punto di collegamento tra una configurazione TeSys island (gruppo di avviatori) e un sistema di automazione su PROFIBUS DP. Esegue tutte le funzioni dell'applicazione (TeSys avatar), selezionabili e configurabili tramiteSoMove o MachineExpert. Per la diagnostica e la manutenzione di TeSys island, è integrato un server web (OMT). Per essere alimentato esternamente 24VDC, Dispone di una porta D-Sub per PROFIBUS DP, una porta di servizio RJ45 su Ethernet, una porta per la scheda micro SD e una porta per il bus interno che interconnette i moduli dell'island. Montaggio su guida DIN, insieme agli altri moduli della configurazione TeSys island, il comunicatore bus è il modulo nella posizione più a sinistra. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), cybersicurezza Achilles Level 2.