pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTPCDIO13 Protezione antincendio 230V cost, input

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 1

  • Numero di contatti NO - 1

  • Tipo di collegamento elettrico - Collegamento via cavo, senza cavo

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Modello - Fissaggio a innesto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606481066039

Codice prodotto

SNRTPCDIO13

Cod. produttore

TPCDIO13

Produttore

SNR

Numero di contatti di scambio:

1

Numero di contatti NO:

1

Tipo di collegamento elettrico:

Collegamento via cavo, senza cavo

Metodo di montaggio:

Altri

Modello:

Fissaggio a innesto

Portalampada:

Nessuno

TPCDIO13 is input module as signalling accessory. It is provided 230VAC @50/60Hz with maximum input current 10mA,constant signal for fire protection The fire protection signal can transfer ATSE to off position when there is fire emergency and protect power continuity for crtical loads as well.