pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTPCDIO11 Protezione antincendio 24Vcc cost, input

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 1

  • Numero di contatti NO - 1

  • Tipo di collegamento elettrico - Collegamento via cavo, senza cavo

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Modello - Fissaggio a innesto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606481066022

Codice prodotto

SNRTPCDIO11

Cod. produttore

TPCDIO11

Produttore

SNR

Numero di contatti di scambio:

1

Numero di contatti NO:

1

Tipo di collegamento elettrico:

Collegamento via cavo, senza cavo

Metodo di montaggio:

Altri

Modello:

Fissaggio a innesto

Portalampada:

Nessuno

TPCDIO11 is input module as signalling accessory. It is provided 24VDC constant signal for fire protection. The fire protection signal can transfer ATSE to off position when there is fire emergency and protect power continuity for crtical loads as well.