pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTMSES4 SMART MODULE ETHERNET - 4 RJ45

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTMSES4 SMART MODULE ETHERNET - 4 RJ45

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 4

  • Numero di interfacce hardware seriali RS232 - 0

  • Numero di interfacce hardware seriali RS485 - 0

  • Sostiene protocollo TCP / IP -

  • Velocità di trasferimento dati (Baud Rate) - 1000000 kBit/s

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606489604233

Codice prodotto

SNRTMSES4

Cod. produttore

TMSES4

Produttore

SNR

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

4

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Sostiene protocollo TCP / IP:

Velocità di trasferimento dati (Baud Rate):

1000000 kBit/s

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Con interfaccia ottica:

no

Sostiene protocollo CAN:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Numero di interfacce hardware USB:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero interfacce HW Wireless:

0

Numero di altre interfacce hardware:

0

Tecnologia radio GSM:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Tecnologia radio GPRS:

no

Tecnologia radio UMTS:

no

IO-link master:

no

Ridondanza:

no

Tipo di trasmissione dei dati:

Assemblato su rack

Con separazione di potenziale:

no

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Larghezza:

60 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

88.3 mm

Il modulo di comunicazione intelligente per i controllori di movimento/logica Modicon M262 è progettato per fornire 4 accessi Ethernet aggiuntivi ai controllore. Il modulo di comunicazione intelligente TMSES4 sfrutta applicazioni cloud, analisi e servizicon EcoStruxure Machine Advisor. Questo consente la connessione ad altre piattaforme cloud di Schneider o di terze parti con protocolli MQTT e HTTP, crittografia JSON e TLS. Integra 4 reti basate su Ethernet che forniscono servizi come adattatore Ethernet/IP, client DHCP, ACCESSO IEC VAR, server Modbus TCP, client/server SNMP e FTP, client SQL, invia/ricevi e-mail dal controllore (Libreria TCP/UDP), server web Il modulo di comunicazione intelligente TMS4 offre l'adattamento di auto-velocità (10 mbps, 100 mbps, 1000 mbps), il servizio Half o full duplex e l'autocrossing (MDIO). È possibile collegare fino a tre moduli di comunicazione smart Ethernet su un controllore, assemblati tramite un semplice interblocco sul lato sinistro del controllore. L'alimentazione è integrata nel bus di comunicazione intelligente. Dimensioni: 60 mm di larghezza, 88 mm di profondità e 100 mm di altezza. Peso: 0,403 kg. I controller di movimento/logica Modicon M262 sono impiegati su macchinari che richiedono connettività IIoT integrata o comunicazione crittografata. Applicazioni: alimenti e bevande, imballaggio, movimentazione dei materiali, gru per l'edilizia, produzione di semiconduttori. Il modulo di comunicazione intelligente è certificato CE, cULus HazLoc, RCM, EAC, Achilles l2, EU RO Mutual ed è conforme alle norme UL 61010-1, UL 61010-2-201, CSA C22.2 No.61010-1/No.61010-2-201/No.213, ANSI/ISA 12-12-01, EN 61131-2. Il modulo di comunicazione intelligente è compatibile con i controllori di movimento/logica Modicon M262. Èconfigurato con il software EcoStruxure Machine Expert. Il modulo di comunicazione intelligente TMSES4 si installa su guida DIN da 35 mm con serrature ad aggancio. I controllori di movimento/logica Modicon M262 sono controllori IIoT-ready per macchine adalte prestazioni. I controllori di movimento/logica Modicon M262 incorporano protocolli e crittografia Industrial Internet of Things (IIoT - Internet industriale degli oggetti) per fornire connettività cloud diretta e servizi digitali.