SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM7SPS1A Alimentazione TM7 - 24 V - 15 W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 24...24 V
Numero di ingressi digitali - 0
Numero di uscite digitali - 0
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Uscite digitali configurabili - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3595864093239
Codice prodotto
SNRTM7SPS1A
Cod. produttore
TM7SPS1A
Produttore
SNR
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
24...24 V
Numero di ingressi digitali:
0
Numero di uscite digitali:
0
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Uscite digitali configurabili:
no
Tipo di uscita digitale:
Altri
Ingressi digitali configurabili:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno
Protezione da cortocircuito, disponibile su uscite:
no
Ridondanza:
no
Tempo di ritardo al cambio di segnale:
0.3...0.3 ms
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Altri
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Altri
Larghezza:
12.5 mm
Altezza:
99 mm
Profondità:
75 mm