pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM7NCOM16B Blocco interfaccia CANopen - IP67 - 16 I/O - M8

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM7NCOM16B Blocco interfaccia CANopen - IP67 - 16 I/O - M8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sostiene protocollo TCP / IP - no

  • Sostiene protocollo PROFIBUS - no

  • Con interfaccia ottica - no

  • Sostiene protocollo CAN - no

  • Sostiene protocollo MODBUS - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3595864092799

Codice prodotto

SNRTM7NCOM16B

Cod. produttore

TM7NCOM16B

Produttore

SNR

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Con interfaccia ottica:

no

Sostiene protocollo CAN:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Tecnologia radio GSM:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Altri

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Altri

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Tecnologia radio GPRS:

no

Tecnologia radio UMTS:

no

IO-link master:

no

Ridondanza:

no

Tipo di trasmissione dei dati:

Altri

Con separazione di potenziale:

no

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Blocco interfaccia CANopen, IP67, 16 I/O, M8. gamma prodotto: Modicon TM7 - compatibilità gamma: Modicon LMC058, Modicon M258 - materiale contenitore: plastica - tipo di bus: CANopen - numero I/O splitter box: 16 I/O. Benefici: 100% flessibilità ed ottimizzazione delle tue macchine. Robusti e resistenti all'acqua / polvere , i sistemi di I/O modulari Modicon TM7 permettono il collegamento di sensori ed attuatori all'interno di processi o macchine in ambienti difficili. Questi Sistemi di I/O compatti e flessibili permettono una connessione rapida di un numero di blocchi o moduli di espansione di I/O scalabili, sia da blocchi con interfaccia CANopen sia tramite collegamento diretto con i controllers Modicon M258 o Modicon LMC058 (PLC and PAC).... Applicazioni: - Imballaggio, Trasporto, Diversi tipi di macchine ed impianti....