SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5SPS1 MODULO DISTRIBUZIONE 24VDC GRIGIO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione in ingresso DC - 24...24 V
Tipo di tensione in ingresso - DC
Tipo di tensione di uscita - DC
Ridondanza - no
Adatto per funzioni di sicurezza - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3595864074900
Codice prodotto
SNRTM5SPS1
Cod. produttore
TM5SPS1
Produttore
SNR
Tensione in ingresso DC:
24...24 V
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Tipo di tensione di uscita:
DC
Ridondanza:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Questo prodotto fa parte della gamma Modicon TM5, un sistema I/O modulare IP20 sicuro e ad alte prestazioni. Modulo di distribuzione dell'alimentazione con tensione di alimentazione nominale di 24 V CC. Offre una dissipazione di potenza massima di 0.8 W e fornisce una corrente di 10 A per il segmento di alimentazione degli I/O. Questo prodotto fa parte di una configurazione I/O flessibile e scalabile per soluzioni di automazione. Dispone di una protezione da cortocircuito con fusibile esterno da 10 A. È un prodotto classificato IP20. L'involucro è di colore grigio. Pesa 0.03 kg. Il Modicon TM5 soddisfa i requisiti tipici delle macchine di produzione e imballaggio, nonché dei sistemi di movimentazione e assemblaggio dei materiali. Questo prodotto è certificato da GOST-R, C-Tick, cULus e CSA. È conforme alle norme IEC 61131-2, UL 508, CSA C22.2 n. 213 e CSA C22.2 n. 142. È compatibile con i controller Modicon M258 e Modicon LMC058. È installato mediante montaggio su una guida DIN da 35 mm. Questo sistemadi I/O modulare fornisce una configurazione flessibile e scalabile di isole di I/O remote o distribuite tramite connessione con i controller Modicon e PacDrive 3. Flessibile e scalabile, progettato per macchine complesse.