pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5SPDG12F Modulo di distribuzione comune - 12×24 Vcc

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5SPDG12F Modulo di distribuzione comune - 12×24 Vcc

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione in ingresso DC - 12...24 V

  • Tipo di tensione in ingresso - DC

  • Tipo di tensione di uscita - DC

  • Ridondanza - no

  • Adatto per funzioni di sicurezza - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3595864074955

Codice prodotto

SNRTM5SPDG12F

Cod. produttore

TM5SPDG12F

Produttore

SNR

Tensione in ingresso DC:

12...24 V

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Tipo di tensione di uscita:

DC

Ridondanza:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Questo prodotto fa parte della gamma Modicon TM5, un sistema I/O modulare IP20 sicuro e ad alte prestazioni. Si tratta di un modulo elettronico di distribuzione comune con una tensione di alimentazione nominale di 24 V CC. Consente il cablaggio di varie tensioni per alimentare 12 I/O in 0V DC. Questo prodotto fa parte di una configurazione I/O flessibile e scalabile per soluzioni di automazione. Dispone di un fusibile interno da 6,3 A. È un prodotto classificato IP20. L'involucro è di colore bianco. Pesa0,025 kg. Il Modicon TM5 soddisfa i requisiti tipici delle macchine di produzione e imballaggio, nonché dei sistemi di movimentazione e assemblaggio dei materiali. Questo prodotto è certificato da GOST-R, C-Tick, cULus e CSA. È conforme alle norme IEC 61131-2, UL 508, CSA C22.2 n. 213 e CSA C22.2 n. 142. È compatibile con gli I/O di sicurezza distribuiti sul bus Sercos, sui logic controller Modicon M258, sui controller di movimento Modicon LMC058 e sui controller di movimento Modicon LMC078. È installato mediante montaggio su una guida DIN da 35 mm. Questo sistema di I/O modulare fornisce una configurazione flessibile e scalabile di isole di I/O remote o distribuite tramite connessione con i controller Modicon e PacDrive 3. Flessibile e scalabile, progettato per macchine complesse.