SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5SMM6D2L Modulo I/O

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Ingressi / uscite digitali, configurabili - no
Tipo di uscita digitale - Altri
Ingresso analogico, corrente - no
Ingresso analogico, tensione - no
Protezione da cortocircuito, disponibile su uscite digitali - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3595864082073
Codice prodotto
SNRTM5SMM6D2L
Cod. produttore
TM5SMM6D2L
Produttore
SNR
Ingressi / uscite digitali, configurabili:
no
Tipo di uscita digitale:
Altri
Ingresso analogico, corrente:
no
Ingresso analogico, tensione:
no
Protezione da cortocircuito, disponibile su uscite digitali:
no
Ingresso analogico, resistenza:
no
Ingresso analogico, termoresistenza:
no
Ingresso analogico, termocoppia:
no
Segnale di ingresso analogico configurabile:
no
Uscita analogica, corrente:
no
Uscita analogica, tensione:
no
Segnale di uscita analogico configurabile:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
SIL secondo IEC 61508:
1
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Altri
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Altri


