SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5SE4IOL Mod. 4x IO Link Master

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria ATEX atmosfera gas - Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere - Nessuno
Ridondanza - no
SIL secondo IEC 61508 - Nessuno
Adatto per funzioni di sicurezza - no
Confezione
1 PZ
EAN
3595864152462
Codice prodotto
SNRTM5SE4IOL
Cod. produttore
TM5SE4IOL
Produttore
SNR
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Ridondanza:
no
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:
no
Larghezza:
12.5 mm
Altezza:
99 mm
Profondità:
75 mm




