pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5SDO6TBFS MODULO SAFETY TM5 - 6 DO - 0,2A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5SDO6TBFS MODULO SAFETY TM5 - 6 DO - 0,2A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 24...24 V

  • Numero di ingressi digitali - 0

  • Numero di uscite digitali - 6

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480639678

Codice prodotto

SNRTM5SDO6TBFS

Cod. produttore

TM5SDO6TBFS

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...24 V

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

6

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Uscite digitali configurabili:

no

Tipo di uscita digitale:

Altri

Ingressi digitali configurabili:

no

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

0...0 V

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Corrente di ingresso a segnale 1:

200 mA

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Tensione di ingresso consentita:

0...0 V

Corrente di uscita:

2 A

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Tensione di uscita consentita:

20.4...28.8 V

Tipo di tensione di uscita:

DC

Protezione da cortocircuito, disponibile su uscite:

no

Ridondanza:

no

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

500...500 ms

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Altri

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Altri

Modulo I/O digitale per PLC Schneider Electric tipo/modello MODULO SAFETY TM5 - 6 DO - 0 2A