SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5SDI4A Modulo 4di 100-240Vac 2 wires black


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005773112
Codice prodotto
SNRTM5SDI4A
Cod. produttore
TM5SDI4A
Produttore
SNR
Questo prodotto fa parte della gamma Modicon TM5, un sistema I/O modulare IP20 sicuro e ad alte prestazioni. Il modulo di uscita digitale fornisce 4 ingressi multitensione da 100/240 V CA. Fornisce una tensione di ingresso digitale da 100 a 240 V CA, un consumo di corrente di ingresso di 34 mA al bus 5 V CC. Questo prodotto fa parte di una configurazione I/O flessibile e scalabile per soluzioni di automazione. Esiste un isolamento tra canale e bus a 2500V CA per 1 min. È dotato di 3 fili per il collegamento elettrico. È un prodotto classificato IP20. L'involucro è di colore nero. Pesa 0,025 kg. Il Modicon TM5 soddisfa i requisiti tipici delle macchine di produzione e imballaggio, nonché dei sistemi di movimentazione e assemblaggio dei materiali. Questo prodotto è certificato da GOST-R, C-Tick, cULus e CSA. È conforme alle norme IEC 61131-2, UL 508, CSA C22.2 n. 213 e CSA C22.2 n. 142. Questo prodotto è compatibile con il controller di movimento Modicon LMC058 e il logic controller Modicon M258. È installato mediante montaggio su una guida DIN da 35 mm. Questo sistema di I/O modulare fornisce una configurazione flessibile e scalabile di isole di I/O remote o distribuite tramite connessione con i controller Modicon e PacDrive 3. Flessibile e scalabile, progettato per macchine complesse.