SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5SBET7 MODULO BUS TRASMETTITORE IP20 IP67


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3595864074894
Codice prodotto
SNRTM5SBET7
Cod. produttore
TM5SBET7
Produttore
SNR
Questo prodotto fa parte della gamma Modicon TM5, un sistema I/O modulare IP20 sicuro e ad alte prestazioni. Il modulo trasmettitore remoto fornisce la comunicazione tra le isole di I/O IP20 e IP67 e distribuisce l'alimentazione. È un modulo trasmettitore remoto con un consumo di corrente di 25 mA a un ingresso/uscita 24 V CC, 100 mA a un bus 5 V CC e una dissipazione di potenza massima di 1,1 W. Questo prodotto fa parte di una configurazione I/O flessibile e scalabile per soluzioni di automazione. La lunghezza del bus è di 2500 m e la distanza massima dei cavi tra i dispositivi è di 100 m. È un prodotto classificato IP20. L'involucro è di colore bianco. Pesa 0,025 kg. Il Modicon TM5 soddisfa i requisiti tipici delle macchine di produzione e imballaggio, nonché dei sistemi di movimentazione e assemblaggio dei materiali. Questo prodotto è certificato da GOST-R, C-Tick, cULus e CSA. È conforme alle norme IEC 61131-2, UL 508, CSA C22.2 n. 213 e CSA C22.2 n. 142. Questo prodotto è compatibile con il controller di movimento Modicon LMC058 e il logic controller Modicon M258. È installato mediante montaggio su una guida DIN da 35 mm. Questo sistema di I/O modulare fornisce una configurazione flessibile e scalabile di isole di I/O remote o distribuite tramite connessione con i controller Modicon e PacDrive 3. Flessibile e scalabile, progettato per macchine complesse.