pagina iniziale
nuovo

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5C24D12R Blocco esp. 24DI 24Vdc/12DO rele

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005773105

Codice prodotto

SNRTM5C24D12R

Cod. produttore

TM5C24D12R

Produttore

SNR

Questo prodotto fa parte della gamma Modicon TM5, un sistema I/O modulare IP20 sicuro e ad alte prestazioni. Questo blocco di espansione I/O compatto dispone di 24 ingressi digitali con logica sink e 12 uscite relè digitali con logica sink/source. È un blocco di espansione con 2 moduli di ingresso digitale x 12 con tensione di ingresso di 24 V CC e 2 moduli di uscita relè x 6 con tensione di 30 V CC, 240 V CA. Tra canale e bus esiste un isolamento tra 500Vrms CA, nessun isolamento tra canali. È dotato dimorsettiera a molla rimovibile per il collegamento elettrico. È un prodotto classificato IP20. L'involucro è di plastica bianca. Pesa 0.37 kg. Il Modicon TM5 soddisfa i requisiti tipici delle macchine di produzione e imballaggio, nonché dei sistemi di movimentazione e assemblaggio dei materiali. Questo prodotto è certificato da GOST-R, C-Tick, cULus e CSA. È conforme alle norme IEC 61131-2, UL 508, CSA C22.2 n. 213 e CSA C22.2 n. 142. Questo prodotto è compatibile con il controller di movimento Modicon LMC058 e il logic controller Modicon M258. È installato mediante montaggio su una guida DIN da 35 mm. Questo sistema di I/O modulare fornisce una configurazione flessibile e scalabile di isole di I/O remote o distribuite tramite connessione con i controller Modicon e PacDrive 3. Flessibile e scalabile, progettato per macchine complesse.