pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5ACTB32 Morsettiera - 12 contatti - nero - 1 pz

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5ACTB32 Morsettiera - 12 contatti - nero - 1 pz

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio elettrico - Altri

  • Tipo di accessorio meccanico - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3595864075044

Codice prodotto

SNRTM5ACTB32

Cod. produttore

TM5ACTB32

Produttore

SNR

Tipo di accessorio elettrico:

Altri

Tipo di accessorio meccanico:

Altri

Questo prodotto fa parte della gamma Modicon TM5, un'offerta di moduli per i sistemi di I/O modulari IP20. È una morsettiera rimovibile a 12 contatti per i moduli elettronici. Dispone di 12 morsetti a molla dedicati all'ingresso digitale da 100 a 240 VCA, all'uscita digitale da 30 VCC e all'uscita digitale da 230 VCA. È utilizzato per cablare facilmente i dispositivi digitali. È un prodotto classificato IP20. Le sue dimensioni sono 12.5 mm di larghezza. Pesa 0,025 kg È progettato per i moduli elettronici neri di tipo TM5SDI2A, TM5SDI4A, TM5SDI6U, TM5SDO2R, TM5SDO4R, TM5SDO2S, TM5SDM12DT. Questo prodotto è certificato da GOST-R, C-Tick, cULus e CSA. È compatibile con i moduli di I/O a 240 VCA, le clip di blocco dei moduli elettronici e dei morsetti, ilportaetichette e le strisce di identificazione. Viene fornito in 1 confezione (tipo PCE). Si monta e fa clic sui moduli elettronici. Questo sistema di I/O modulare fornisce una configurazione flessibile e scalabile di isole di I/O remote o distribuite. Modicon TM5 è progettato per macchine complesse