pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM3DQ8U MODULO TM3 8 OUTPUT TR NPN

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM3DQ8U MODULO TM3 8 OUTPUT TR NPN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 24...24 V

  • Numero di ingressi digitali - 0

  • Numero di uscite digitali - 8

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Uscite digitali configurabili - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480611520

Codice prodotto

SNRTM3DQ8U

Cod. produttore

TM3DQ8U

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...24 V

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

8

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Uscite digitali configurabili:

no

Tipo di uscita digitale:

Transistor

Ingressi digitali configurabili:

no

Tipo di tensione in ingresso:

AC / DC

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Corrente di ingresso a segnale 1:

0 mA

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tensione di ingresso consentita:

19.2...28.8 V

Corrente di uscita:

0.5 A

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Tensione di uscita consentita:

19.2...28.8 V

Tipo di tensione di uscita:

DC

Protezione da cortocircuito, disponibile su uscite:

Ridondanza:

no

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

0.45...0.45 ms

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

27.4 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

84.6 mm

Il prodotto fa parte della gamma Modicon TM3, un'offerta di moduli I/O di espansione per Modicon M221, M241, M251 e M262. Il modulo I/O digitale fornisce 4 canali di ingresso, 4 canali di uscita relè con logica digitale dissipatore o sorgente (positiva/negativa). È un modulo I/O con una tensione di uscita relè di 24V DC, 240V AC, un assorbimento di corrente di 65 mA, 5 mA a 5V DC tramite connettore bus. Il prodotto è in grado di controllare gli azionamenti a velocità variabile o qualsiasi dispositivo dotato di ingresso di corrente o tensione. Presenta isolamento tra ingresso/uscita e logica interna a 500V AC, gruppi di ingresso e uscita a 1500V AC, contatto aperto a 750V AC; non presenta isolamento tra ingressi e uscite. Per il collegamento elettrico dispone di un morsetto a vite rimovibile con regolazione del passo da 5,08 mm per gli ingressi e le uscite. Il prodotto è classificato IP20. Dimensioni: 27,4 mm (larghezza) x 84,6 mm (profondità) x 90 mm (altezza). Peso: 0,120 kg. Il prodotto è certificato CE, CULus e C-Tick. È conforme alle norme EN/IEC 61131-2 e EN/IEC 61010-2-201. Il modulo è compatibile con i controllori logici Modicon M262, Modicon M241, Modicon M251 e Modicon M221. Supporta le guide top hat tipo TH35-15 e top hat tipo TH35-7.5 in conformità a IEC 60715 e piastra o pannello con montaggio tramite kit di fissaggio. I moduli di espansione Modicon TM3 sono stati progettati con un semplice meccanismo di assemblaggio a incastro. In caso di montaggio dei moduli Modicon TM3 con controllori logici, viene usato un connettore bus di estensione per distribuire i dati e l'alimentazione. Potenziate le prestazioni dei vostri controllori con il sistema I/O Modicon TM3, appositamente progettato per i controllori logici Modicon M221, M241 e M251.