SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTCSESU051F0 ETHERNET SWITCH 5 TX IP67


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3595863865158
Codice prodotto
SNRTCSESU051F0
Cod. produttore
TCSESU051F0
Produttore
SNR
Questo prodotto fa parte della gamma Modicon Networking, un'offerta di switch non gestiti Modicon IP67. Questo dispositivo è dotato del protocollo Ethernet TCP/IP. È dotato di 5 porte di trasmissione cavi in rame. Fornisce una connettività semplice per più dispositivi Ethernet . Questo prodotto funziona a un consumo di 3,2 W e a una tensione nominale di 24 V CC. È dotato di connettore M12 rimovibile a 5 vie (alimentazione) per il collegamento elettrico Le sue dimensioni sono 60 mm (larghezza) x 126 mm (altezza) x 31 mm (profondità) e pesa 0,21 kg. Dispone di connettori schermati adatti a reti o sistemi di medie e isolate con traffico di rete medio e reti con livelli di complessità medi. È certificato CE, UL, RCM e conforme alle norme UL 508 ed EN/IEC 61131. È progettato per essere montato su una superficie piana con viti. La gamma Modicon Networking offre un modo intelligente e flessibile di integrare le soluzioni Ethernet nelle operazioni, dal livello del dispositivo alla rete di controllo e alla rete aziendale.