SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTCSEGDB23F24FA MODBUS PLUS PROXY


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio elettrico - Altri
Tipo di accessorio meccanico - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3595864035918
Codice prodotto
SNRTCSEGDB23F24FA
Cod. produttore
TCSEGDB23F24FA
Produttore
SNR
Tipo di accessorio elettrico:
Altri
Tipo di accessorio meccanico:
Altri
Il modulo proxy fa parte della gamma di controllori di automazione programmabili (PAC) Modicon M340. Il modulo è dotato delle seguenti interfacce: 128 slave, 10/100BASE-T e RS485 fisiche. È un modulo proxy con un assorbimento di corrente esterna di 300 mA a 24V DC. Il modulo Proxy Modbus Plus consente ai PLC di comunicare con i dispositivi Modbus Plus esistenti senza la necessità di modificare le applicazioni di questi dispositivi. Dispone di 2 Ethernet TCP/IP - RJ45 per Modbus TCP e 2 Modbus - SUB-D 9 per Modbus Plus per connessioni integrate. Ha un assorbimento di corrente esterna di 300 mA a 24V DC . Dotato di rivestimento bianco. È applicabile sia in processi manifatturieri sia in applicazioni legate ai settori delle energie rinnovabili, acqua, cemento, produzione ed infrastrutture. È conforme alle norme UL 508, CSA 22.2, cUL, EMI EN 55011, EN 61131-2 e C-Tick. Il modulo è compatibile con i controllori logici programmabili (PLC) Modicon M340. Il modulo è dotato di una piastra di montaggio, 2 connettori di alimentazione montati frontalmente (2 posizioni). Può essere fissato a un rack o a una guida DIN. Di forma compatta,il Modicon M340 offre flessibilità e funzioni integrate in un case di piccole dimensioni. Nel cuore del processo, fornisce soluzioni plug-and-work con dispositivi sia Schneider Electric che di altri produttori.