pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTCSEFEC23F3F21 ConneXium Indust. Firewall TX/TX

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTCSEFEC23F3F21 ConneXium Indust. Firewall TX/TX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480757983

Codice prodotto

SNRTCSEFEC23F3F21

Cod. produttore

TCSEFEC23F3F21

Produttore

SNR

Il prodotto fa parte della gamma di dispositivi di connessione Ethernet ConneXium. Lo switch gestito TCP/IP è dotato di otto porte 10BASE-T/100BASE-TX per cavi in rame. È uno switch di rete con una tensione di alimentazione da 9,6V a 32V DC SELV, un consumo di potenza di 6W e fino a 50 switch in un anello. Il prodotto offre un modo intelligente e flessibile per integrare le soluzioni Ethernet nelle proprie operazioni. Per il collegamento elettrico impiega un connettore rimovibile a 6 vie (alimentatore). Il mezzo di trasmissione supportato è un cavo in rame a doppino intrecciato schermato di 5E categoria. Offre i seguenti servizi Ethernet: porta protetta, porta prioritaria, filtraggio multicast, Controllo flusso dati, configurazione tramite server web, client SNTP, SMTP V3, protocollo RSTP (Rapid Scanning Tree Protocol), snooping IGMP e FDR. Il prodotto è classificato IP20. Dimensioni: 47 mm (larghezza) x 111 mm (profondità) x 131 mm (altezza); peso 0,41 kg. Il prodotto è certificato CE. È conforme alle norme UL 508, CSA C22.2 No 213 Classe I Divisione 2, CSA C22.2 No 214, UL 1604 Classe 1 Divisione 2 e EN/IEC 61131-2. Supporta il montaggio su guida DIN simmetrica da 35 mm.