SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTCSCCN1M1F03 CAVO CAN,M12,MA-FE,0.3M,DIRITTO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 0.3 m
Funzione - PLC - Dispositivo di programmazione
Numero di poli - 5
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Capicorda a bussola
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3595864098302
Codice prodotto
SNRTCSCCN1M1F03
Cod. produttore
TCSCCN1M1F03
Produttore
SNR
Lunghezza:
0.3 m
Funzione:
PLC - Dispositivo di programmazione
Numero di poli:
5
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Capicorda a bussola
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:
Altri
Adatto per segnali analogici:
no
Adatto per scheda di ingresso PLC:
sì
Adatto per scheda di uscita PLC:
no
Adatto per segnali digitali:
sì