SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSTBXSP3020 TERMINALE KIT MESSA A TERRA CAVO 5 11MM2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio elettrico - Altri
Tipo di accessorio meccanico - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3595862069823
Codice prodotto
SNRSTBXSP3020
Cod. produttore
STBXSP3020
Produttore
SNR
Tipo di accessorio elettrico:
Altri
Tipo di accessorio meccanico:
Altri
Modicon STB, Terminale per kit di messa a terra, Cavo schermato 5, 11mm2. gamma prodotto: Modicon STB soluzione I/O distribuita - categoria accessori: accessori di protezione - tipo di accessori: terminale - descrizione accessori: morsettiera per kit di messa a terra - accessori / destinazione elementi: cavo schermato sezione 5 - 11 mm² - quantità per confezione: set da 10. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Il sistema I/O aperto per l'integrazione dei dispositivi. Le soluzioni Advantys di I/O distribuiti sono semplici, aperte e flessibili, per far fronte a qualsiasi tipo di esigenza in tutte le fasi del ciclo di vita di un prodotto. Consentono di risparmiare tempo e denaro semplificando le attività di manutenzione e diagnostica.... Applicazioni: Condizioni normali per:, Imballaggio, Imbottigliamento, Montaggio, Distribuzione, Tessile, Stampa, Macchine semiconduttrici.. Benefici: .. Applicazioni: ..