pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSTBPDT3100K KIT MOD+CONN+BASE 24VDC PDM STANDARD

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSTBPDT3100K KIT MOD+CONN+BASE 24VDC PDM STANDARD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 24...24 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tipo di uscita digitale - Altri

  • Tipo di tensione in ingresso - DC

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione Faston

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3595863949216

Codice prodotto

SNRSTBPDT3100K

Cod. produttore

STBPDT3100K

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo di uscita digitale:

Altri

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione Faston

Tensione di ingresso consentita:

24...24 V

Tensione di uscita consentita:

24...24 V

Tipo di tensione di uscita:

DC

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Il prodotto fa parte della gamma gamma di I/O distribuiti modulari Modicon STB. Il kit di distribuzione dell'alimentazione standard non supporta la sostituzione a caldo. Il prodotto è compatibile con la maggior parte delle principali reti bus di campo. Ha una corrente ammissibile di 30A per 2 minuti del terminale di messa a terra. La soglia di rilevamento della tensione è <15V ±1 DC LED INGRESSO/USCITA illuminato e ≥15V ±1 DC LED INGRESSO/USCITA non illuminato. Il prodotto è classificato IP20. Dimensioni: 18,4 mm (larghezza) x 65,1 mm (profondità) x 125 mm (altezza); peso 0,13 kg. È adatto per applicazioni di confezionamento, imbottigliamento, assemblaggio e distribuzione, nell'industra tessile e della stampa e nelle macchine a semiconduttore. Il prodotto è certificato FM Classe 1 Divisione 2, CE, UL e CSA. Il kit è adatto all'uso con la base di montaggio STBXBA2200. Il kit include STBXT2130, connettori a molla, modulo STBPDT2100, base STBXBA2200 e connettori a vite STBXTS1130. Supporta la base di montaggio STBXBA2200. Modicon LMC058 è la soluzione ottimale per il controllo e il posizionamento degli assi, incluse le funzioni di automazione. Fa parte dell'approccio flessibile di controllo macchina, un componente chiave di MachineStruxure.