SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSR3XT61BD MODULO ESPANSIONE XT 6 I/O 24V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 24...24 V
Numero di ingressi digitali - 4
Numero di uscite digitali - 2
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Tipo di uscita digitale - Relè
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110550078
Codice prodotto
SNRSR3XT61BD
Cod. produttore
SR3XT61BD
Produttore
SNR
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
24...24 V
Numero di ingressi digitali:
4
Numero di uscite digitali:
2
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tipo di uscita digitale:
Relè
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tensione di uscita consentita:
24...24 V
Tipo di tensione di uscita:
DC
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
72 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
59 mm