pagina iniziale
in esaurimento

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSOMNACS43 SOFTWARE SOMACHINE V4.3 USB DRIVE

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSOMNACS43 SOFTWARE SOMACHINE V4.3 USB DRIVE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con editor per linguaggio di programmazione AWL (IL - lista di istruzioni) -

  • Con editor per linguaggio di programmazione ST (testo strutturato) -

  • Con editor per linguaggio di programmazione SFC (AS - Sequential Function Chart) -

  • Librerie blocchi funzione - Integrato

  • Funzione di configurazione integrata -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481326775

Codice prodotto

SNRSOMNACS43

Cod. produttore

SOMNACS43

Produttore

SNR

Con editor per linguaggio di programmazione AWL (IL - lista di istruzioni):

Con editor per linguaggio di programmazione ST (testo strutturato):

Con editor per linguaggio di programmazione SFC (AS - Sequential Function Chart):

Librerie blocchi funzione:

Integrato

Funzione di configurazione integrata:

Con editor per linguaggio di programmazione KOP (LD - Ladder Diagram):

Con editor per linguaggio di programmazione FBD (FUP - Function Block Diagram):

Con editor per il linguaggio di programmazione Flowchart:

no

Con editor per linguaggio di programmazione specifico del produttore:

no

Supporta il sistema operativo Windows 9x:

no

Supporta il sistema operativo Windows NT:

no

Supporta il sistema operativo Windows 2000:

no

Supporta il sistema operativo Windows XP:

Supporta il sistema operativo Windows ME:

no

Supporta il sistema operativo Windows CE:

no

Supporta il sistema operativo Linux:

no

Supporta il sistema operativo Windows Vista:

no

Supporta il sistema operativo Windows 2003 Server:

no

Adatto per il sistema operativo Windows 7:

Adatto per il sistema operativo Windows 8:

no

Supporta altri sistemi operativi:

no

Funzione diagnostica integrata:

Funzione di valutazione integrata:

no

Funzione di progettazione integrata:

Funzione di acquisizione dati integrata:

Funzione di comunicazione integrata:

Funzione tecnologica integrata:

Funzione di messa in servizio integrata:

Funzione di simulazione integrata:

Funzione di movimento integrato:

Funzione di analisi integrata:

Funzione di posizionamento integrata:

Con funzione di manutenzione:

Conforme alla norma IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):

Adatto per funzioni di sicurezza:

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

SoMachine V4,3 USB Drive. gamma prodotto: SoMachine - compatibilità gamma: Altivar IMC, Modicon LMC058, Modicon LMC078, Modicon M238, Modicon M241, Modicon M251, Modicon M258 - versione software: V4.3 - lingua: francese, Inglese, italiano, Portoghese, Spagnolo, tedesco, Turco - versione software precedente: V4.2 - sistema operativo: Windows 10 Professional 32/64 bit, Windows 7 Professional 32/64 bit, Windows 8.1 Professional 32/64 bit. Benefici: Semplifica la programmazione ed il commissioning della macchina.. SoMachine, specificamente sviluppato per voi (OEM) per progettare, avviare e manutenere le vostre macchine con una singola suite software.. SoMachine vi aiuterà a proporvi sul mercato più velocemente fornendovi un grosso vantaggio competitivo.... Applicazioni: Numerosi tipi di macchine ed installazioni (Industria, Infrastrutture, Building). Segmenti applicativi:, Material Handling, Packaging, Hoisting....