SCHNEIDER ELECTRIC - SNRR9PCBS Suoneria, Resi9 SO, 80 dB, 230 V
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Segnalazione ottica - no
Tipo di tono - Tono continuo
Segnalazione acustica - sì
Tensione nominale - 230 V
Livello sonoro - 80 dB
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Residenziale Piccolo Terziario
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606481166425
Codice prodotto
SNRR9PCBS
Cod. produttore
R9PCBS
Produttore
SNR
Segnalazione ottica:
no
Tipo di tono:
Tono continuo
Segnalazione acustica:
sì
Tensione nominale:
230 V
Livello sonoro:
80 dB
Tipo di tensione:
AC
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
49 mm
Grado di protezione (IP):
IP20


