pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRR9MCT80 SET DI 6 TA RESI9 80 A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

  • Corrente nominale primaria In - 80 A

  • Corrente nominale secondaria - 0.08 A

  • Classe di precisione - 1

  • Diametro dell'apertura - 10 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606487091318

Codice prodotto

SNRR9MCT80

Cod. produttore

R9MCT80

Produttore

SNR

Modello:

Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

Corrente nominale primaria In:

80 A

Corrente nominale secondaria:

0.08 A

Classe di precisione:

1

Diametro dell'apertura:

10 mm

Calibrato:

Apertura in larghezza:

27...27 mm

Fissaggio a scatto:

no

Apertura in altezza:

13...13 mm

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Attacco secondario:

Cavo

Con guida di rame:

no

Numero di ingressi al primario:

1