SCHNEIDER ELECTRIC - SNRR9D63625 INT.MTD R9 RCBO 1P+N C 25A 300MA[S]AC 2M

![SCHNEIDER ELECTRIC - SNRR9D63625 INT.MTD R9 RCBO 1P+N C 25A 300MA[S]AC 2M](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/R9D63625_Image_1500x1500.jpg?8475847D856D6290A27E987B856D6269AF8EC1A6B99C8F65857584BD836C60647EAFC4AC&ts=1754395344277)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 25 A
Differenziale tipo - AC
Corrente di guasto nominale - 0.3 A
Con neutro - sì
Numero di poli protetti - 1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606481928849
Codice prodotto
SNRR9D63625
Cod. produttore
R9D63625
Produttore
SNR
Corrente nominale:
25 A
Differenziale tipo:
AC
Corrente di guasto nominale:
0.3 A
Con neutro:
sì
Numero di poli protetti:
1
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
C
Caratteristiche di spegnimento:
Selettivo
Larghezza in numero di moduli:
2
Tipo di tensione:
AC
Con dispositivo di bloccaggio:
no
Protezione contro avviamento intempestivo:
no
Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1:
4.5 kA
Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:
4.5 kA
Tensione nominale:
230 V
Frequenza:
50 Hz
Tensione nominale di isolamento Ui:
400 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Grado di protezione (IP):
IP20
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
1...10 mm²
Installabile a incasso:
no
Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):
0.25 kA
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1...16 mm²
Profondità di incasso:
44.5 mm
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...60 °C
Categoria di sovratensione:
3
Grado di inquinamento:
2