SCHNEIDER ELECTRIC - SNRR9D50632 INT.MTD RESI9 RCBO 2P C 32A 30MA AC 2M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 32 A
Differenziale tipo - AC
Corrente di guasto nominale - 0.03 A
Con neutro - sì
Numero di poli protetti - 2
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Residenziale Piccolo Terziario
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606481929075
Codice prodotto
SNRR9D50632
Cod. produttore
R9D50632
Produttore
SNR
Corrente nominale:
32 A
Differenziale tipo:
AC
Corrente di guasto nominale:
0.03 A
Con neutro:
sì
Numero di poli protetti:
2
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
C
Caratteristiche di spegnimento:
Non ritardato
Larghezza in numero di moduli:
2
Tipo di tensione:
AC
Con dispositivo di bloccaggio:
no
Protezione contro avviamento intempestivo:
no
Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1:
4.5 kA
Tensione nominale:
230 V
Frequenza:
50 Hz
Tensione nominale di isolamento Ui:
400 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Grado di protezione (IP):
IP20
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
1...10 mm²
Installabile a incasso:
no
Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):
0.25 kA
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1...16 mm²
Profondità di incasso:
44 mm
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...60 °C
Categoria di sovratensione:
3
Grado di inquinamento:
2