pagina iniziale
nuovo

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKX16W433 SPINA PAR.IP44 2PT 16A 400V CR

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005771590

Codice prodotto

SNRPKX16W433

Cod. produttore

PKX16W433

Produttore

SNR

La spina industriale inclinata da parete, Pratika con cablaggio rapido, ha poli 2P+E, corrente nominale di 16 A e tensione di esercizio di 400 VCA. Le dimensioni della piastra di base sono (L) 75 mm x (A) 122 mm. Il grado di protezione è IP44 e IK08. La resistenza al fuoco è di 750°C. I passacavi sono adatti a cavi flessibili o rigidi. La sezione dei cavi in 16 A è da 1 mm² a 2,5 mm². Presa colore grigio chiaro (RAL 7035) con colore di tensione nominale in rosso per una facile identificazione. La frequenza è 50 Hz o 60 Hz. La posizione dell'orologio del contatto è 9 h.