pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKX16W425 SPINA PAR.IP44 3PNT 16A 230V CR

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu

  • Tensione nominale - 200...250 V

  • Numero di poli - 5

  • Riferimento orario - 9 h

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303432416904

Codice prodotto

SNRPKX16W425

Cod. produttore

PKX16W425

Produttore

SNR

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

230 V (50-60 Hz) blu

Tensione nominale:

200...250 V

Numero di poli:

5

Riferimento orario:

9 h

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Colore identificativo:

Blu

Numero RAL:

7035

Grado di protezione (IP):

IP44

Sistema di connessione:

Morsetto non a vite

Tipo di costruzione:

Spina per montaggio in superficie

Con invertitore di fase:

no

Direzione di inserimento:

Angolato

Materiale:

Plastica

Conforme alle norme MIL:

no

La spina industriale inclinata da parete, Pratika con cablaggio rapido, ha poli 3P+E, corrente nominale di 16 A e tensione di esercizio di 230 VCA. Le dimensioni della piastra di base sono (L) 90 mm x (A) 142 mm. Grado di protezione IP44, resistenza agliurti IK08. La resistenza al fuoco è di 750°C. I passacavi sono adatti a cavi flessibili o rigidi. La sezione dei cavi in 16 A è da 1 mm² a 2,5 mm². Presa colore grigio chiaro (RAL 7035) con colore di tensione nominale in blu, per una facile identificazione. La frequenza è 50 Hz o 60 Hz. La posizione dell'orologio del contatto è 9 h.