pagina iniziale
nuovo

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPFXFP6700WCD FP6000, 15w FWXGA, PCAP, DVI, DC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPFXFP6700WCD FP6000, 15w FWXGA, PCAP, DVI, DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005770869

Codice prodotto

SNRPFXFP6700WCD

Cod. produttore

PFXFP6700WCD

Produttore

SNR

Questo monitor a schermo piatto industriale appartiene alla gamma FP6000 di Pro-face. Questo display capacitivo FP6000 multi-touch a 2 punti ha una superficie in vetro con una durata di servizio della retroilluminazione di 50.000 ore. Il PFXFP6700WCD è uno schermo da 15,6 pollici wide screen di 16 milioni di colori e risoluzione da 1.366 × 768 pixel (FWXGA). Sono disponibili tre configurazioni della modalità tattile, ovvero Standard mode, Glove mode e Water detection mode. La modularità del display FP6000 facilita le consegne veloci, la scelta multipla, il montaggio più facile e l'ergonomia ottimale. Il pannello frontale, se installato correttamente in un involucro, fornisce un grado di protezione IP66F, IP67F, Tipo 1, Tipo 4X (solo uso interno NEMA), e Tipo 12 e Tipo 13. Il consumo energetico quando questo display FP6000 è abbinato a Box modulari è 20.0Wmax. Le sue dimensioni sono 408 mm (larghezza) x 264 mm (altezza) x 67,5 mm (profondità) e pesa 5,30 Kg. Il monitor a schermo piatto industriale FP6000è adatto alle macchine complesse, al monitoraggio di linea e ai processi a livello di Edge Control e App Analytics di EcoStruxure. È conforme a CE, RCM, UL 61010-2-201, UL 121201 e CSA C22.2 No. 61010-2-201, CSA C22.2 No. 213, IECEx/ATEX per l'uso in gasdi Zona 2/polveri di Zona 22. Questo display, se combinato con uno dei Pro-face PS6000, Pro-face iPC o con Box di terze parti, crea un Panel PC. Può essere montato su un armadio anteriore o su un kit di montaggio VESA 100 × 100 sul retro del Box PC. Gli eleganti display FP6000 forniscono un'elevata visibilità durante il funzionamento con pannello multi-touch capacitivo con pannello in vetro-top con telaio stretto e design sottile.