SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPFXFP6600TMD FP6000, 12.1 XGA, Analog-Multi, DVI, DC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005770838
Codice prodotto
SNRPFXFP6600TMD
Cod. produttore
PFXFP6600TMD
Produttore
SNR
Questo monitor a schermo piatto industriale appartiene alla gamma FP6000 di Pro-face. Questo display multi-touch FP6000 a 2 punti analogico ha un design superficiale in vetro-top con una durata di servizio della retroilluminazione di 50.000 ore. Il PFXFP6600TMD è uno schermo da 12,1 pollici con 16 milioni di colori e una risoluzione di 1.024 × 768 pixel (XGA). La modularità del display FP6000 facilita le consegne veloci, la scelta multipla, il montaggio più facile e l'ergonomia ottimale. Il pannello frontale, se installato correttamente in un involucro, fornisce un grado di protezione IP66F, IP67F, Tipo 1, Tipo 4X (solo uso interno NEMA), e Tipo 12 e Tipo 13. Il consumo energetico quando il display FP6000 è abbinato a Box modulari è 17,6 Wmax. Le sue dimensioni sono 315 mm (larghezza) x 241 mm (altezza) x 67,5 mm (profondità) e pesa 3,60 Kg. Il monitor a schermo piatto industriale FP6000 è adatto alle macchine complesse, al monitoraggio di linea e ai processi a livello di Edge Control e App Analytics diEcoStruxure. È conforme a CE, RCM, UL 61010-2-201, UL 121201 e CSA C22.2 No. 61010-2-201, CSA C22.2 No. 213, IECEx/ATEX per l'uso in gas di Zona 2/polveri di Zona 22. Questo display, se combinato con uno dei Pro-face PS6000, Pro-face iPC o con Box di terze parti, crea un Panel PC. Può essere montato su un armadio anteriore o su un kit di montaggio VESA 100 × 100 sul retro del Box PC. Gli eleganti display FP6000 forniscono un'elevata visibilità durante il funzionamento con pannello multi-touch capacitivo con pannello in vetro-top con telaio stretto e design sottile.