SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRAB660 ELEMENTI SIGLAT, 6MM 10 CARATT.51 - 60


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Stampa - Cifre
Direzione di stampa - Orizzontale
Dimensione modulare (Passo) - 6 mm
Colore - Bianco
Privo di alogeni - sì
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480534867
Codice prodotto
SNRNSYTRAB660
Cod. produttore
NSYTRAB660
Produttore
SNR
Stampa:
Cifre
Direzione di stampa:
Orizzontale
Dimensione modulare (Passo):
6 mm
Colore:
Bianco
Privo di alogeni:
sì
Etichettatura per morsetti componibili Schneider Electric tipo/modello ELEMENTI SIGLAT 6MM 10 CARATT.51 - 60