pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRAB510 ELEMENTO SIGLATURA 5MM 10CARATTERI 1-10

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRAB510 ELEMENTO SIGLATURA 5MM 10CARATTERI 1-10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Stampa - Cifre

  • Direzione di stampa - Orizzontale

  • Dimensione modulare (Passo) - 5 mm

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480534690

Codice prodotto

SNRNSYTRAB510

Cod. produttore

NSYTRAB510

Produttore

SNR

Stampa:

Cifre

Direzione di stampa:

Orizzontale

Dimensione modulare (Passo):

5 mm

Colore:

Bianco

Accessorio di etichettatura per prodotti Linergy TR. Si tratta di un terminale di bloccaggio da 5 mm nella striscia per i morsetti NSYTRV. È composto da 10 numeri consecutivi da 1 a 10 stampati in orizzontale. È compatibile con tutti i morsetti da 2,5 mm² e 5,2 mm di larghezza. È compatibile anche con morsetti da 10 mm² con 2 elementi di etichettatura per 1 morsetto.