SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTL405PLM SERRATURA CON CHIAVE 405


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di maniglia / Impugnatura - Altri
Tipo di chiusura - Cilindro
Con maniglia - no
Lucchettabile - sì
Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti) - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Thalassa PLM
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480192883
Codice prodotto
SNRNSYTL405PLM
Cod. produttore
NSYTL405PLM
Produttore
SNR
Tipo di maniglia / Impugnatura:
Altri
Tipo di chiusura:
Cilindro
Con maniglia:
no
Lucchettabile:
sì
Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti):
no
Serratura cilindrica con chiavi per cassette PanelSeT PLM altezza ≤ 847 mm Il numero della chiave è 405 Il kit è costituito da 1 chiave e 1 serratura