SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTHL3113APLM Manopola con chiave 3113A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di maniglia / Impugnatura - Manopola
Tipo di chiusura - Cilindro
Con maniglia - no
Lucchettabile - sì
Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti) - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480192814
Codice prodotto
SNRNSYTHL3113APLM
Cod. produttore
NSYTHL3113APLM
Produttore
SNR
Tipo di maniglia / Impugnatura:
Manopola
Tipo di chiusura:
Cilindro
Con maniglia:
no
Lucchettabile:
sì
Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti):
no
Maniglia con chiavi per cassette PanelSeT PLM altezza ≤ 847 mm Il numero della chiave è 3113A Il kit è costituito da 1 cilindro, 2 chiavi e 1 maniglia con serratura a chiave