SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTEL1242EPL Maniglia con chiave 1242E


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di maniglia / Impugnatura - Altri
Tipo di chiusura - Cilindro
Con maniglia - no
Lucchettabile - sì
Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti) - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Thalassa PLM
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480192661
Codice prodotto
SNRNSYTEL1242EPL
Cod. produttore
NSYTEL1242EPL
Produttore
SNR
Tipo di maniglia / Impugnatura:
Altri
Tipo di chiusura:
Cilindro
Con maniglia:
no
Lucchettabile:
sì
Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti):
no
Serratura con chiavi per cassette PanelSeT PLM Il numero della chiave è 1242E Il kit è costituito da 1 cilindro, 2 chiavi e 1 maniglia con serratura a chiave