SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYST30M6S VITI AUTOFILETTANTI TORX T30 M6 3 12 MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della testa - Testa piatta tonda
Materiale - Acciaio
Sistema di avvitamento - Torx
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 12 mm
Dimensione filettatura, metrica - 6
Confezione
100 PZ
Serie di prodotti
Spacial SF
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480146817
Codice prodotto
SNRNSYST30M6S
Cod. produttore
NSYST30M6S
Produttore
SNR
Forma della testa:
Testa piatta tonda
Materiale:
Acciaio
Sistema di avvitamento:
Torx
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:
12 mm
Dimensione filettatura, metrica:
6
Superficie:
Zincato elettroliticamente