SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSBX204012 CASS IND INOX 200X400X120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di morsetti di collegamento - 0
Lunghezza - 400 mm
Larghezza - 400 mm
Profondità - 120 mm
Spessore materiale scatola - 1.2 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3606481715210
Codice prodotto
SNRNSYSBX204012
Cod. produttore
NSYSBX204012
Produttore
SNR
Numero di morsetti di collegamento:
0
Lunghezza:
400 mm
Larghezza:
400 mm
Profondità:
120 mm
Spessore materiale scatola:
1.2 mm
Tipo di montaggio:
A parete
Possibilità di applicazione:
no
Numero di ingressi:
0
Materiale:
Acciaio inossidabile
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Altro
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP66
Grado di protezione (NEMA):
4
Con coperchio:
sì
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Con coperchio trasparente:
no
Piombabile:
sì
Integrità del circuito:
Senza
Temperatura di impiego:
-35...80 °C
Resistenza agli urti:
IK10
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Per zona Ex polvere:
Senza




