pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSBX20208 CASS IND INOX 200X200X80

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 200 mm

  • Numero di morsetti - 0

  • Larghezza - 200 mm

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Materiale - Acciaio inox

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481715180

Codice prodotto

SNRNSYSBX20208

Cod. produttore

NSYSBX20208

Produttore

SNR

Lunghezza:

200 mm

Numero di morsetti:

0

Larghezza:

200 mm

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Materiale:

Acciaio inox

Grado di protezione (IP):

IP66

Profondità:

80 mm

Numero di ingressi:

0

Spessore materiale scatola:

1.2 mm

Colore:

Grigio

Struttura espandibile:

no

Privo di alogeni:

Con copertura:

Con coperchio trasparente:

no

Superficie:

Altri

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Versione antideflagrante:

no

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Tipo di protezione (NEMA):

4

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Piombabile:

Resistenza agli urti:

IK10

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Temperatura di esercizio:

-35...80 °C

Cassetta industriale PanelSeT SBX. Multifunzione. 200 x 200 x 80 mm. Cassetta Flat Box. Montaggio a parete. Corpo monoblocco piegato e saldato. Copertura con 4 viti prigioniere PZ2 all'esterno dell'area sigillata. In acciaio inox 304L. Protezione IP66, IK10.