pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS16M6HS Vite M6.3x16 + rondella

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS16M6HS Vite M6.3x16 + rondella

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Forma della testa - Esagonale

  • Lunghezza - 16 mm

  • Diametro della filettatura - 6 mm

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

Confezione

  • 100 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480184154

Codice prodotto

SNRNSYS16M6HS

Cod. produttore

NSYS16M6HS

Produttore

SNR

Materiale:

Acciaio

Forma della testa:

Esagonale

Lunghezza:

16 mm

Diametro della filettatura:

6 mm

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Qualità del materiale:

Altri

Tipo di filettatura:

Altri

Temprato:

no

Vite autofilettante + rondella prigioniera. 6 x 3 x 16 mm. Accessorio di fissaggio multifunzione. Filettatura di tipo M6. Fornita in 100 unità. Compatibile con PanelSeT PLA/PLM, PanelSeT SM/SF/PLS/S3D/CRN/S3CM.