SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYRP2 PLACCA AMOVIBILE L200


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Copertura
Larghezza - 200 mm
Altezza - 40 mm
Materiale - Plastica
Profondità - 270 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480154287
Codice prodotto
SNRNSYRP2
Cod. produttore
NSYRP2
Produttore
SNR
Modello:
Copertura
Larghezza:
200 mm
Altezza:
40 mm
Materiale:
Plastica
Profondità:
270 mm
Posizione di installazione:
Altri
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Copertura di chiusura in lamiera grigia di 1,5 mm (RAL 7035) per Spacial SD La larghezza nominale è di 200 mm e la larghezza dei centri di fissaggio è di 165 mm La profondità reale è di 40 mm Fissato con viti sulla parte superiore del piano di comando Ilkit è costituito da 1 coperchio di chiusura La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere Il prodotto deve essere utilizzato per applicazioni multiuso