SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYRC22 2 Piastre laterali per Rack 2200x800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Larghezza - 100 mm
Altezza - 2200 mm
Materiale - Metallo
Profondità - 15 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3606480066788
Codice prodotto
SNRNSYRC22
Cod. produttore
NSYRC22
Produttore
SNR
Modello:
Altri
Larghezza:
100 mm
Altezza:
2200 mm
Materiale:
Metallo
Profondità:
15 mm
Posizione di installazione:
Altri
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Piastre laterali PanelSeT SF-E del rack fisso centrato. 2200 x 800 mm Applicazione elettronica. Supporto di montaggio fisso, centrato su rack, 19". Fissaggio con viti sul rack. Acciaio fatto. Grigio RAL 7035. 2 piastre laterali, elementi di fissaggio incluso


