pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMUC158 PIASTRA FR. 36 MOD. H150 L800

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMUC158 PIASTRA FR. 36 MOD. H150 L800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Copertura

  • Larghezza - 800 mm

  • Altezza - 150 mm

  • Materiale - Metallo

  • Profondità - 800 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480066467

Codice prodotto

SNRNSYMUC158

Cod. produttore

NSYMUC158

Produttore

SNR

Modello:

Copertura

Larghezza:

800 mm

Altezza:

150 mm

Materiale:

Metallo

Profondità:

800 mm

Posizione di installazione:

Altri

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Si tratta di una piastra di copertura preforata avvitata per apparecchiature di manovra modulari (1 modulo = 18 mm) adatta per quadri elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SF e PanelSeT SM. È compatibile con armadi larghi 800 mm. Adatto per moduli da 150 o 200 mm. L'altezza e la larghezza nominali sono rispettivamente di 150 mm e 800 mm. L'altezza, la larghezza e la profondità reali sono rispettivamente di 702 mm, 149,5 mm e 12 mm. È fatto d'acciaio. Il colore è grigio RAL7035. La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere Il kit contiene 1 piastra di copertura preforata ed elementi di fissaggio. Adatto per armadi di 800 larghezze 150 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio e 1 piastra di copertura Il prodottopuò essere utilizzato in applicazioni multiuso La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere