pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYLAMPORTLD Lampada LED portatile

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYLAMPORTLD Lampada LED portatile

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - Lampada fluorescente

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tensione nominale - 230...230 V

  • Con cavo di collegamento e spina -

  • Classe di protezione - II

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480467622

Codice prodotto

SNRNSYLAMPORTLD

Cod. produttore

NSYLAMPORTLD

Produttore

SNR

Lampada:

Lampada fluorescente

Grado di protezione (IP):

IP20

Tensione nominale:

230...230 V

Con cavo di collegamento e spina:

Classe di protezione:

II

Con l'interruttore:

Larghezza:

67.6 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Altezza / Profondità:

270.2 mm

Lunghezza:

88 mm

Lampada LED portatile. gamma prodotto: illuminazione e prese di alimentazione - categoria accessori: accessorio per illuminazione - tipo di prodotto o componente: lampada - applicazione: Multifunzione - composizione dispositivo: 1x Base fissa, 1x lampadina - fattore di potenza: 0.9. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: ..