pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCUACC023DG RETROFIT KIT CU DG SLIM 1,1-1,5-2KW

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - sonstige

  • Larghezza - 540 mm

  • Altezza - 1700 mm

  • Materiale - Metall

  • Profondità - 1.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606486379462

Codice prodotto

SNRNSYCUACC023DG

Cod. produttore

NSYCUACC023DG

Produttore

SNR

Modello:

sonstige

Larghezza:

540 mm

Altezza:

1700 mm

Materiale:

Metall

Profondità:

1.5 mm

Posizione di installazione:

Tür

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Questo accessorio è un kit di adattamento per unità di raffreddamento CU Slim to Side. È realizzato in acciaio zincato e il suo colore è RAL 7035. Le sue dimensioni (AxLxP) sono 1700x540x1,5 mm. Il suo indice IP è IP55.