SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCLL405CRN MANIGLIA METALLICA 405 CRN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di maniglia - Altro
Manetta - no
Bloccaggio con lucchetto - sì
Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti) - no
Tipo di chiusura - Cilindro
Confezione
1 PZ
EAN
3606480181078
Codice prodotto
SNRNSYCLL405CRN
Cod. produttore
NSYCLL405CRN
Produttore
SNR
Tipo di maniglia:
Altro
Manetta:
no
Bloccaggio con lucchetto:
sì
Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti):
no
Tipo di chiusura:
Cilindro
Serratura cilindrica con chiavi per armadi Spacial CRN Il numero della chiave è 405 La serratura a chiave è in zamak + acciaio, la camma è in acciaio e la maniglia è in PA (poliammide) Il kit è costituito da 2 chiavi, 1 camma metallica e 1 mostrina con serratura a chiave


