SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCAG223DG CSVS SMARTGRID 291X291MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Larghezza anteriore - 316 mm
Larghezza nominale canale - 223 mm
Altezza anteriore - 336 mm
Altezza nominale canale - 223 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3606481369864
Codice prodotto
SNRNSYCAG223DG
Cod. produttore
NSYCAG223DG
Produttore
SNR
Materiale:
Plastica
Larghezza anteriore:
316 mm
Larghezza nominale canale:
223 mm
Altezza anteriore:
336 mm
Altezza nominale canale:
223 mm
Profondità di incasso:
13 mm
Con la regolazione del volume:
no
Con finestra integrata:
sì
Fori per le viti:
no